CSL FOODSERVICE AND HOSPITALITY

filtre

Pneumatikk

P136-4P135-4P134-43027S

Møbelgjestfrihet og matservice

1170MAH1270-112701178BSO-11178BSO1178-111781170BSO-11170BSO1170NAT-11170NAT1170MAH-1

Pneumatikk filtre

Kombinasjonsenheter for gassluftkompressor

  • Reservedeler
  • Reservedeler
  • Reservedeler
  • Reservedeler
CSL FOODSERVICE AND HOSPITALITY

Reservedeler

Artikkel (4)

Om CSL FOODSERVICE OG GJESTFRIHET

Med mer enn 50 års erfaring, har Central Specialty Ltd tilbudt miljøvennlige og holdbare produkter til foodservice og gjestfrihetsindustrien. CSL Foodservice and Hospitality-katalogen omfatter bellman-vogner, kles- og veggstativer, kurvstativ, barnestoler, bagasjestativer, brettstativ og håndbiler. CSL stålbrettstativ er designet for å holde servicebrett som veier opptil 150 lb. Disse brettstativene har 1-tommers stålrørkonstruksjon i kromfinish, naglehengsler for støtte og to vaskbare 1/4-tommers webbings. Den sammenleggbare designen gjør at de enkelt kan oppbevares, og de er utstyrt med runde plastføtter for å forhindre riper på gulvet. Merkets brettstativ i tre har en hardtrekonstruert ramme med en mørk valnøttfinish. Disse trebrettstativene kan holde belastninger på opptil 100 lb og har avrundede benkanter for å forhindre flising. Et bredt utvalg av brettstativ er også tilgjengelig i ekstra høye stål- og plastrammevarianter på Raptor Supplies.