CDI CONTROL DEVICES

Siden 1963 har Control Devices Inc. (CDI) produsert høykvalitetsventiler for luftkompressorer, bil- og vannbehandlingssystemer og høytrykksvaskere. Selskapet har hovedkontor i Missouri, USA. Les mer

filtre

Pneumatikk

Plumbing

Utendørs utstyr

VVS og kjøling

Pneumatikk filtre

Pneumatiske systemkomponenterVis alle

Tilbehør til luftkompressorVis alle

  • Kompressorventiler

    Trykkavlastnings- og pneumatiske avløpsventiler som brukes i applikasjoner der det er nødvendig med lavt gjennomstrømning og variabelt trykk. Har en rustfritt stål poppet / fluorkarbon O-ring og har en maksimal driftstemperatur på 250 grader F.

  • Motordrevne kompressorkontroller

    Brukes for å redusere motorhastigheten til null når kompressoren losses, og sparer dermed drivstoff og reduserer slitasje på motor og kompressor. Har en vinylbelagt kabel i rustfritt stål med messing sylinder og kan passe til motorer på opptil 15 hk

Om CDI KONTROLLENHETER

CDIs omfattende produktlinje inkluderer kompressor, flottør, kontrollventiler og pneumatiske kontrollventiler. Merkets flottørventiler har rustfrie stålstenger for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De tilbyr et maksimalt trykk på 120 psi. Disse ventilene har messing / plast / rustfritt stål / rustfritt stål med PTFE eller Viton tetning. De har NPT / FNPT / kompresjonsforbindelser for å kontrollere væskestrømmen. Disse NSF-kompatible ventilene tåler temperaturer opp til 550 grader F. CDI sikkerhetsventiler har messing / rustfritt stål konstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse ventilene har bly/silikongummitetninger for å forhindre lekkasjer og kan operere ved temperaturer opp til 250 grader F. De kommer med en rustfritt stål/sinkbelagt musikktrådfjær for økt holdbarhet og forbedret ytelse.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen CDI MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Honeywell-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende CDI-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse CDI-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse CDI-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Merk Load Genie

Mark Load Genie er en trykkregulator som brukes til å opprettholde konsistent vanntrykk i bolig- og næringsbygg. Den er installert på hovedvannledningen og bruker en membran for å kontrollere pressen...Les meg 

ICON Ventil integrert trykkregulator

ICON-ventilen er ideell for medisinske kunder ved å strømlinjeforme oksygentilførselen til pasientene, og eliminerer behovet for separate oksygenflasker og regulatorer på tvers av deres fasiliteter. Med ICON-ventilen, med...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom sikkerhetsventiler og avlastningsventiler?

Sikkerhetsventiler er fjærbelastede og åpner helt ved et innstilt trykk for å frigjøre overtrykk, noe som gjør dem ideelle for systemer der overtrykk kan være forårsaket av en prosessfeil eller menneskelig feil. På den annen side åpnes avlastningsventiler gradvis og avlaster trykket over en rekke trykk i stedet for ved et enkelt innstilt trykk. De bruker vanligvis en fjærbelastet eller pilotstyrt mekanisme og brukes ofte i systemer der overtrykk kan være forårsaket av termisk ekspansjon eller andre langsomme trykkendringer.

Hvordan velger jeg de riktige flyteballene for mine behov?

  • Bestem den spesifikke applikasjonen, inkludert væsketype, temperatur og trykkkrav.
  • Velg riktig materiale for flytekulen, for eksempel plast, rustfritt stål eller messing, basert på brukskravene.
  • Sørg for at størrelsen og vekten på flytekulen samsvarer med oppdriftskravene og installasjonsplassen.
  • Vurder eventuelle tilleggsfunksjoner, som belegg, gjenger og tilkoblinger, som kan være nødvendige for din spesifikke applikasjon.

Hvordan setter jeg LGM-, P25- eller P25V-ventilene mine til ønsket trykkinnstillinger?

  • Løsne låsemutteren for rekkeviddeskruen
  • Vri avstandsskruen med klokken for å øke nivåene eller mot klokken for å redusere dem.
  • Start kompressoren og noter utkoblings- og innkoblingstrykk.
  • Juster trykket ved å bruke områdeskruen etter behov.
  • Stram til områdeskruens låsemutter når de ønskede trykknivåene er stilt inn.
  • Hvis en differensialjustering er nødvendig, juster innkoblingstrykket til ønsket nivå ved å bruke de samme trinnene som før.
  • Løsne differensialskruens låsemutter og vri differensialskruen med klokken for å øke utkoblingstrykket eller mot klokken for å redusere det.
  • Stram differensialskruens låsemutter når ønsket utkoblingstrykk er stilt inn.
  • Denne justeringen skal ikke påvirke innkoblingstrykket satt i trinn 4, så justeringen er nå fullført.

Merke eksklusive produkter