RAYMOND

filtre

Materialhåndtering

maskinvare

Om RAYMOND

Raymond, en produktlinje fra Associated Spring Raymond, tilbyr et omfattende utvalg av høykvalitets gassfjærer og dempere som brukes til å åpne og lukke dører, luker og tilgangspaneler med kontrollert hastighet. Raymond gassfjærer tilbyr høy kraft i en kompakt størrelse og er tilgjengelig i både stempelstang og boring-forseglet design. De har en svart oksidkropp med alternativer i sylinderdiameter (0.47 og 0.75 tommer) og gir en kontrollert skyve- eller trekkkraft for å løfte, senke og betjene verktøy og maskineri. En rekke av disse gassfjærene er tilgjengelige på Raptor Supplies i slag fra 6 mm (0.24 tommer) til 300 mm (11.8 tommer) og krefter fra 15 lb til 41000 lb.

Merke eksklusive produkter