WEILER

filtre

Elektroverktøy

Abrasives

Rengjøring

maskinering

Materialhåndtering

kraftoverføring

Pneumatikk

Plumbing

Malingsutstyr og forsyninger

Elektroverktøy filtre

EtterbehandlingsverktøyVis alle

  • Tilbehør til vinkelsliper

    Inkluderer tredelte kvernsett bestående av en 4-1 / 2-tommers klaffskive, en 2-3 / 4-tommers koppebørste og et 4-tommers wirehjul for avgrading, samt fjerning av rust, maling og korrosjon. Femdelers verktøy med en stangmontert børste er også tilgjengelig

  • Koppbørster

    Enkelt- og dobbeltrads knutebørster designet for bruk på vinkelslipere for fjerning av rust, maling og avleiringer. Har børster av stål/messing/bronse og en maksimal hastighet på 14000 rpm. Tilbys i monteringsalternativer for stamme og gjenget arbor

  • Platebørster

    Skallmølle-skivebørster som brukes til å forberede overflater, fjerne rust/skala, blande overflatemerker og kantradius på stål, aluminium, messing, bronse, støpejern, keramikk og kobberoverflater. Har slipende nylonbust og maks. driftshastighet på 2500 rpm. Tilgjengelig i 4 og 6 tommers børstediametre

  • Sluttbørster
  • Sander grinder stålbørster
  • Spiral- og rørbørster

Om WEILER

Weiler er et ISO 9001:2008-sertifisert amerikansk merke kjent for sine kvalitetsslipemidler. Weiler Abrasives-katalogen inneholder et bredt spekter av produkter under produktkategoriene klaffskive, klaffhjul, nedpresset senterhjul, slipespindel og stålbørste. Disse høyytelses slipemidlene er tilgjengelige i forskjellige kornvalg og kornstørrelser. Weilers slipemidler er designet for tøffe jobber, og er et foretrukket valg når det gjelder aggressiv fjerning av materialer.

Merke eksklusive produkter