PHILIPS ADVANCE

Philips Advance, et merke av Signify, tilbyr høykvalitets belysningsløsninger for produksjon, prosessering, lagring, lagring og raffinering. Hovedkvarteret ligger i Eindhoven, Nederland. Les mer

filtre

Belysning

Sikkerhet

Elektrisk

Motorer

Pneumatikk

maskinvare

Belysning filtre

ballasterVis alle

  • Ballast tilbehør
  • CFL-forkoblinger

    Mark 10 Powerline og SmartMate Series elektroniske forkoblinger som er ideelle for å drive enkelt- eller doble lysrør med full-range dimming på utvalgte modeller. Krever en min starttemperatur på 0/25/32/50 grader F og ingen ekstra ledninger

  • Dimmende forkoblinger

    Energieffektive forkoblinger som består av separate kontrollledninger for bruk med tilstedeværelsessensorer og bygningsstyringssystemer for å gi kontinuerlig dimming i hele rekkevidden. Funksjon Klasse P / IP termisk beskyttelse og en programmert startkrets (på utvalgte modeller) for å gi forlenget lampelevetid

  • Elektroniske forkoblinger

    Designet for å gi øyeblikkelig flimmerfri tenning i underskap, skiltbelysning eller orienteringsbelysningsarmaturer. Funksjonsreduksjonsteknologi for lampestriper (på enkelte elementer) for å tillate drift ved lav temperatur og lavere energiforbruk. Kan brukes med CFL, F54T5, T12, T8 og T5 lamper

  • Elektroniske HID-forkoblinger

    Vakuumimpregnerte HID-forkoblinger designet for å gi stille drift med beskyttelse mot for tidlig ballastsvikt og spenningsbrudd. Ideell for bruk i butikker, treningssentre, varehus eller parkeringskonstruksjoner og kompatibel med HID metallhalogenpærer eller høytrykksnatriumarmaturer

  • HID Ballast-tennere

    Brukes til å reparere høyintensitetsutladning (HID) kjerner og spoleballaster ved å produsere en glødeutladning i lamper og ionisere den indre gassen (metallhalogenid, kvikksølv eller natrium). Tilgjengelig i 35 - 1000 W lampeeffektalternativer

  • HID-forkoblinger

    Brukes med lysarmaturer for å beskytte lyspærer mot strømsvingninger, og opprettholde effektiviteten til pærer. Ideell for regulering av spenningsspiss og strømforsyning mens pærene er PÅ. Tilgjengelig i innendørs, utendørs og vanntett kapsling

  • HID kondensatorer

    Lade-/energilagrende kondensatorer designet for å hindre HID-pærer i å flimre, starte pærene og regulere innkommende strøm og spenning i HID-pærer. Tørrfilm HID-kondensatorer ideelle for installasjon i skilt- og pullertlys. Oljefylte kondensatorer også tilgjengelig

  • LED-drivere

    Brukes i LED-lysarmaturer for å beskytte arrays fra strømforsyningssvingninger. Ideell for å konvertere høyspent AC til lavspent DC for å drive arrayene. Programmerbare LED-drivere kan stilles inn for å gi spesifikke spennings- og strømutganger for å møte strømkravene

  • Magnetiske forkoblinger

    Erstatning for magnetiske forkoblinger i lysrørsarmaturer. Ideell for brytere, nærværssensorer og lyskontroller som ikke er i stand til å kontrollere lysintensiteten. Tilgjengelig i spenningsklasser på 120 og 277VAC

  • Signer ballaster

    SingPRO-serien skiltdrift er designet for å drive lyspærer med høy intensitet som brukes i innendørs og utendørs skilt og tåler eksponering for ekstreme regn- og værforhold. Funksjon feilsikker mekanisme for å holde andre pærer drevet, selv om en svikter

Om PHILIPS ADVANCE

Philips Advances omfattende katalog omfatter lineære, punkt- og industrielle moduler; LED-drivere og ballaster. Phillips Advance ballaster er ideelle for å regulere strøm og gi tilstrekkelig spenning til fluorescerende lyssystemer. Disse kompakte ballastene har lettvektskonstruksjon og har et metallisk kabinett for beskyttelse mot slitende materialer og tøffe industrielle forhold, i tillegg til å gi minimalisering av harmonisk forvrengning for krusningsfri, konsistent utgang. Et bredt utvalg av de nevnte produktene, sammen med ballasttennere og skiltballaster, er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Levering

Philips Advance-utstyr og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktdimensjonene.

Store handelsnavn

PHILIPS ADVANCE Konkurransefordeler

InstantFit LED

Når de brukes med Philips InstantFit LED-lamper, kan Advance rørformede LED-drivere optimaliseres for å gi eksepsjonelle energibesparelser. Disse LED-pærene fra Philips varer 10 ganger lenger enn fluorescerende pærer. Hver lyspære forventes å vare i opptil 36000 3 timer (XNUMX timer per dag), og sparer penger på å bytte pære.

ComfortFade Dim-to-Off-teknologi

Ved hjelp av denne teknologien kan du enkelt tilpasse tiden det tar for armaturer å tone-til-på eller dimme-til-av via en sensor. Denne teknologien tillater tillegg av sensorer uten behov for en ekstra strømpakke. Det er en fin måte å redusere energiforbruket og oppfylle regulatoriske krav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke LED-belysningsstandarder refereres til i Energy Star-spesifikasjonen?

  • ANSI (American National Standard Institute): Definerer solid-state belysningsenheter og komponenter.
  • IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) - Etablerer prosedyrer for måling av fotometri og elektriske egenskaper til solid-state belysningsprodukter.
  • UL (Underwriters Laboratories) - Utarbeider sikkerhetsstandarder for LED-belysningsprodukter som drivere, kontrollere, arrays, pakker og moduler.
  • NEMA (National Electrical Manufacturers Association) - Spesifiserer de mekaniske, termiske og elektriske grensesnittene mellom armaturer.

Merke eksklusive produkter